2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時に トラスコ品番469-6689 材質炭素鋼(S55C) 全長(mm)307~482 適合寸法(mm)30~50
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)