SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。
トラスコ品番420-2390
全長(mm)252
最大口開き(mm)92
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)281~460
適合ナット10~32mm
硬度HRC先端:45~55
材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番792-0229
材質スチール
全長(mm)125
質量(kg)1
対辺(mm)29・144
適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。
セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。
シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。
シングルレバー混合栓の取付けナットに。
トラスコ品番495-7610
セット内容SMW-3050、SMW-1032H
質量(g)1020
口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32
トルク(N・m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。