絞り込み
二面幅(mm)
  • 105
  • 8×10(72)
  • 10(57)
  • 10×12(76)
  • 11×13(54)
  • 12(53)
  • 12×14(76)
  • 13×15(30)
  • 14×17(75)
  • 16×18(37)
  • 17×19(75)
  • 19(43)
  • 19×21(31)
  • 21(33)
  • 22×24(49)
  • 24×27(28)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 30×32(27)
  • 32(37)
  • 36(39)
形状
形状
ストレート(4)
形状
曲柄(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
88,980税込97,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
45,980税込50,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
DR 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
159,800税込175,780
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
75,980税込83,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
105mm 打撃めがねレンチ エスコ105mm 打撃めがねレンチエスコ
49,600税込54,560
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)105エスコ品番EA613GA-105
メガネレンチ