絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • 三木ネツレン(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • トップ工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • GEDORE(2)
  • スーパーツール(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
  • TAURUS(1)
二面幅(mm)
  • 41
  • 8×9(33)
  • 8×10(74)
  • 10(60)
  • 10×12(75)
  • 11×13(56)
  • 12(53)
  • 12×14(75)
  • 13×15(30)
  • 14×17(75)
  • 16×18(36)
  • 17×19(78)
  • 19(45)
  • 19×21(32)
  • 21(35)
  • 22×24(51)
  • 24×27(29)
  • 27(30)
  • 30(31)
  • 32(40)
  • 36(39)
形状
形状
オフセット(5)
形状
ストレート(6)
形状
曲柄(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(6)
  • 700~800未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
打撃メガネレンチ モノタロウ打撃メガネレンチモノタロウ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。表面処理リン酸マンガン処理材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷から4日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷から9日以内出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
打撃めがね TONE(トネ/旧:前田金属工業)打撃めがねTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質構造用鋼、表面処理:黒染め
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から22日以内出荷
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ハイカーボン合金鋼
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
41mm メガネレンチ エスコ41mm メガネレンチエスコ
18,400税込20,240
1個
8日以内出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)41全長(mm)265エスコ品番EA613B-41質量(g)940寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
防爆打撃メガネレンチ TAURUS防爆打撃メガネレンチTAURUS
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
41,980税込46,178
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
41 mm 打撃メガネレンチ エスコ41 mm 打撃メガネレンチエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)41全長(mm)223エスコ品番EA613GA-41寸法t(mm)18寸法T(mm)20寸法O(mm)12寸法m(mm)48寸法S1(mm)66
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mm トップ工業シャーボルト用シノ付きメガネレンチ 41mmトップ工業
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
対辺寸法(mm)41全長(mm)485トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
41mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ41mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)41エスコ品番EA613GD-41
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
13,980税込15,378特価
1丁
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
メガネレンチ