絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • GEDORE(2)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
二面幅(mm)
  • 75
  • 8×9(36)
  • 8×10(78)
  • 10(63)
  • 10×12(78)
  • 11×13(59)
  • 12(56)
  • 12×14(78)
  • 13×15(33)
  • 14×17(78)
  • 16×18(38)
  • 17×19(82)
  • 19(46)
  • 19×21(32)
  • 21(36)
  • 22×24(53)
  • 24×27(32)
  • 30(31)
  • 32(40)
  • 36(43)
  • 41(31)
形状
形状
オフセット(1)
形状
ストレート(5)
形状
曲柄(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から4日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)打撃オフセットレンチBAHCO(バーコ)
43,980税込48,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質ハイカーボン合金鋼
強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン
23,980税込26,378
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
打撃めがねレンチ GEDORE打撃めがねレンチGEDORE
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
打撃メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
79,980税込87,978
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)打撃メガネエンドレンチBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネSTAHLWILLE(スタビレー)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から91日以内出荷
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
61,980税込68,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
75mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ75mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)エスコ
46,600税込51,260
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)75エスコ品番EA613B-75
打撃めがねレンチ ハゼット打撃めがねレンチハゼット
32,980税込36,278特価
1丁
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質特殊スチール
75 mm 打撃メガネレンチ エスコ75 mm 打撃メガネレンチエスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)75全長(mm)345エスコ品番EA613GA-75寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
メガネレンチ