1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)185
質量(g)430
アズワン品番64-7882-70
1個
¥2,080
税込¥2,288
欠品中
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)155
質量(g)230
アズワン品番64-7882-43
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)190
質量(g)450
アズワン品番64-7883-19
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)140
質量(g)220
アズワン品番64-7883-15
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
形状オフセット
対辺(mm)22×24
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)368
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)32.1
寸法d2(mm)34.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)14
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)170
エスコ品番EA616GE-4B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)57
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)8
対辺寸法(mm)13×17
寸法d1(mm)19.5
寸法d2(mm)25
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)305
エスコ品番EA616GE-10A
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)283
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)12
対辺寸法(mm)27×32
寸法d1(mm)38.5
寸法d2(mm)45.5
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
質量(g)270
アズワン品番64-2241-05
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)42
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-42
質量(g)930
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)25×28
全長(mm)350
エスコ品番EA616GA-16
材質クロム合金鋼
質量(g)414
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)36
寸法d2(mm)40
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)24×26
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)427
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)34.7
寸法d2(mm)37.3
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)32
全長(mm)235
エスコ品番EA613B-32
質量(g)690
寸法a(mm)18
寸法b(mm)49
寸法h(mm)34
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)19×22
全長(mm)300
エスコ品番EA616GA-10C
材質クロム合金鋼
質量(g)315
タイプ75°
寸法t(mm)31
寸法d1(mm)28
寸法d2(mm)32.1
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)14
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)32
全長(mm)196
エスコ品番EA613GA-32
寸法t(mm)14
寸法T(mm)17
寸法O(mm)10
寸法m(mm)38
寸法S1(mm)52
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)210
エスコ品番EA616GE-7B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)109
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)9
対辺寸法(mm)19×22
寸法d1(mm)27.6
寸法d2(mm)32.4
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
全長(mm)165/300
仕様75°タイプ
セット内容8点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。