メガネレンチ :「4mm」の検索結果
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)
全長(mm)115~220
アズワン品番64-2240-96
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)165
質量(g)250
アズワン品番64-7882-44
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)24
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-24
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)24
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)160
質量(g)280
アズワン品番64-7883-16
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
形状オフセット
対辺(mm)22×24
全長(mm)330
エスコ品番EA616GA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)368
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)32.1
寸法d2(mm)34.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)14
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22×24
全長(mm)310
質量(g)410
アズワン品番64-2241-07
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22×24
全長(mm)220
質量(g)240
アズワン品番64-2241-16
1本
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)54
全長(mm)270
エスコ品番EA613GA-54
寸法t(mm)20
寸法T(mm)25
寸法O(mm)14
寸法m(mm)62
寸法S1(mm)90
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)235
エスコ品番EA616GE-9
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)128
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)10
対辺寸法(mm)21×24
寸法d1(mm)30.5
寸法d2(mm)34.7
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)54
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-54
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥8,850
税込¥9,735
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.4×10
寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)330
質量(g)120
アズワン品番64-7885-88
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)15.2×15.8
寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435
全長(mm)435
質量(g)540
アズワン品番64-7885-93
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12×14
全長(mm)220
質量(g)58
アズワン品番64-7885-54
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)145
質量(g)70
アズワン品番64-2241-12
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)
全長(mm)115~310
アズワン品番64-2241-18
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)160
質量(g)80
アズワン品番64-2241-02
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)22×24
全長(mm)330
質量(g)232
アズワン品番64-7885-56
1本
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.5×10
寸法(mm)22×24
全長(mm)335
質量(g)240
アズワン品番64-7885-81
1丁
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
全長(mm)133.3/238.5
セット内容6点
材質ステンレス
サイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
1個
¥71,900
税込¥79,090
翌日出荷
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。