メガネレンチ :「7.5」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
775 税込853
当日出荷

1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)326 質量(g)2850 アズワン品番64-7882-79
1個
11,100 税込12,210
8日以内出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)330 質量(g)3200 アズワン品番64-7883-28
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)75 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-75 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4100 先端厚さ(mm)38 アズワン品番64-7883-85
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

厚さ(mm)7.5×7.5 全長(mm)108 質量(g)51 サイズ(inch)1/4×5/16 アズワン品番64-7879-99
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

厚さ(mm)7.5×7.5 全長(mm)108 質量(g)51 サイズ(inch)7/32×1/4 アズワン品番64-7879-98
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング