ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)326
質量(g)2850
アズワン品番64-7882-79
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)330
質量(g)3200
アズワン品番64-7883-28
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)75
全長(mm)345
エスコ品番EA613GA-75
寸法t(mm)24
寸法T(mm)35
寸法O(mm)18
寸法m(mm)80
寸法S1(mm)120
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
寸法(mm)75
全長(mm)375
質量(g)4100
先端厚さ(mm)38
アズワン品番64-7883-85
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)1/4×5/16
アズワン品番64-7879-99
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
厚さ(mm)7.5×7.5
全長(mm)108
質量(g)51
サイズ(inch)7/32×1/4
アズワン品番64-7879-98
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。