46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オフセット 対辺(mm)17 全長(mm)313 エスコ品番EA613D-17
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)8×10 全長(mm)190 質量(g)40 アズワン品番64-7885-53
1本
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)19 全長(mm)341 エスコ品番EA613D-19
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)65 全長(mm)355 質量(g)3200 先端厚さ(mm)33 アズワン品番64-7883-83
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4 全長(mm)406.4 質量(g)340 アズワン品番64-7885-91
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)80 全長(mm)385 質量(g)4900 先端厚さ(mm)40.5 アズワン品番64-7883-86
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)60 全長(mm)345 質量(g)2800 先端厚さ(mm)30.5 アズワン品番64-7883-82
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4100 先端厚さ(mm)38 アズワン品番64-7883-85
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)70 全長(mm)365 質量(g)3700 先端厚さ(mm)35.5 アズワン品番64-7883-84
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
アズワン品番64-7883-81
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 全長(mm)305 エスコ品番EA616GE-10A 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)283 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)12 対辺寸法(mm)27×32 寸法d1(mm)38.5 寸法d2(mm)45.5
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

1個
2,850 税込3,135
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)210 エスコ品番EA616GE-7B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)109 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)9 対辺寸法(mm)19×22 寸法d1(mm)27.6 寸法d2(mm)32.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)235 エスコ品番EA616GE-9 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)128 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)10 対辺寸法(mm)21×24 寸法d1(mm)30.5 寸法d2(mm)34.7
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)19×22 全長(mm)300 エスコ品番EA616GA-10C 材質クロム合金鋼 質量(g)315 タイプ75° 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)28 寸法d2(mm)32.1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)330 エスコ品番EA616GB-9 材質クロム合金鋼 質量(g)419 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

おすすめ人気ランキング