絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(389)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DEEN(40)
  • KTC(33)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • ハゼット(10)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 8×10(3)
  • 10(3)
  • 10×12(3)
  • 11×13(2)
  • 12(3)
  • 12×14(3)
  • 13(1)
  • 13×15(1)
  • 13×17(2)
  • 14(1)
  • 14×15(1)
  • 14×17(3)
  • 17×19(2)
  • 19(1)
  • 19×21(1)
  • 21(1)
  • 22×24(2)
形状
形状
オフセット(22)
形状
ストレート(14)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(7)
全長(mm)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto超ロングフレックスギアレンチPro-Auto(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
予約販売
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-AutoダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
絶縁ギアレンチ Pro-Auto絶縁ギアレンチPro-Auto
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットPro-Auto
17,980税込19,778
1セット(4点)
当日出荷
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2057セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17質量(g)890収納ケースアルミケース首振りあり
超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット Pro-Auto超ロングダブルフレックスロックギアレンチセットPro-Auto
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290呼び寸法10×12、14×17送り角度(°)5厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5ギア数72山
超ロングストレートメガネレンチ17X19mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ17X19mmPro-Auto(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)17×19全長(mm)400トラスコ品番774-7560質量(g)350
メガネレンチ3/4X7/8 Pro-Autoメガネレンチ3/4X7/8Pro-Auto
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2827材質クロームバナジューム鋼質量(g)291
メガネレンチ17X19mm Pro-Autoメガネレンチ17X19mmPro-Auto
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)17×19トラスコ品番774-2771材質クロームバナジューム鋼質量(g)223
メガネレンチ1/2X9/16 Pro-Autoメガネレンチ1/2X9/16Pro-Auto
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2801材質クロームバナジューム鋼質量(g)97
フレックスメガネギアレンチ3本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
フレックスメガネギアレンチ4本セット Pro-Autoフレックスメガネギアレンチ4本セットPro-Auto
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース材質クロームバナジウム鋼質量(g)900
フレックスメガネギアレンチ Pro-AutoフレックスメガネギアレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット Pro-Auto3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセットPro-Auto
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
ポケットギアレンチ Pro-AutoポケットギアレンチPro-Auto
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットB Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットBPro-Auto
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番853-3484
ダブルフレックスロックギアレンチ3本組セット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ3本組セットPro-Auto
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番853-3483
超ロングストレートメガネレンチ8X10mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ8X10mmPro-Auto
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)8×10トラスコ品番774-7519材質クロームバナジューム鋼質量(g)65
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ22X24mmPro-Auto
3,198税込3,518
1本
当日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)22×24全長(mm)435トラスコ品番774-7578質量(g)500
超ロングストレートメガネレンチ14X17mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ14X17mmPro-Auto(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)14×17全長(mm)365トラスコ品番774-7551質量(g)235
超ロングストレートメガネレンチ13X15mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ13X15mmPro-Auto
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)13×15全長(mm)365トラスコ品番853-3528
超ロングストレートメガネレンチ11X13mm Pro-Auto超ロングストレートメガネレンチ11X13mmPro-Auto
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
形状ストレート対辺寸法(mm)11×13全長(mm)330トラスコ品番774-7535質量(g)170
メガネレンチ8X10mm Pro-Autoメガネレンチ8X10mmPro-Auto
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2720材質クロームバナジューム鋼質量(g)42
メガネレンチ5/8X11/16 Pro-Autoメガネレンチ5/8X11/16Pro-Auto
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2843材質クロームバナジューム鋼質量(g)141
メガネレンチ3/8X7/16 Pro-Autoメガネレンチ3/8X7/16Pro-Auto
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
形状オフセットトラスコ品番774-2835材質クロームバナジューム鋼質量(g)60
メガネレンチ22X24mm Pro-Autoメガネレンチ22X24mmPro-Auto
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)22×24トラスコ品番774-2797材質クロームバナジューム鋼質量(g)363
メガネレンチ19X21mm Pro-Autoメガネレンチ19X21mmPro-Auto
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21トラスコ品番774-2789材質クロームバナジューム鋼質量(g)278
メガネレンチ14X17mm Pro-Autoメガネレンチ14X17mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×17トラスコ品番774-2762材質クロームバナジューム鋼質量(g)132
メガネレンチ14X15MM Pro-Autoメガネレンチ14X15MMPro-Auto
1,998税込2,198
1本
30日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×15トラスコ品番774-2754材質クロームバナジューム鋼質量(g)132
メガネレンチ12X14mm Pro-Autoメガネレンチ12X14mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)12×14トラスコ品番853-3516
メガネレンチ11X13mm Pro-Autoメガネレンチ11X13mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)11×13トラスコ品番774-2746材質クロームバナジューム鋼質量(g)104
メガネレンチ10X12mm Pro-Autoメガネレンチ10X12mmPro-Auto
1,298税込1,428
1本
当日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)10×12トラスコ品番774-2738材質クロームバナジューム鋼質量(g)67
7本組メガネレンチセット Pro-Auto7本組メガネレンチセットPro-Auto
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
形状オフセットトラスコ品番853-3518
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM Pro-Autoスエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MMPro-Auto
5,798税込6,378
1本
当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)対辺寸法(mm)14×17ラチェット機構あり全長(mm)227トラスコ品番356-8148質量(g)190肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りあり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット Pro-Autoダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセットPro-Auto
7,998税込8,798
1セット(5点)
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14質量(g)510収納ケースメタルケース首振りあり
メガネレンチ