絞り込み
二面幅(mm)
- 8(1)
- 8×10(2)
- 10(3)
- 10×12(2)
- 11×13(2)
- 12(3)
- 12×14(1)
- 13×15(1)
- 13×17(1)
- 14(1)
- 14×15(1)
- 14×17(2)
- 17×19(1)
- 19(1)
- 19×21(1)
- 21(1)
- 22×24(2)
形状

オフセット(20)

ストレート(10)
ラチェット機構
あり(5)
全長(mm)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
ブランド
- Pro-Auto
- モノタロウ(6)
- エスコ(178)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- BAHCO(バーコ)(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
フレックスメガネギアレンチ
Pro-Auto¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!材質クロームバナジウム鋼
超ロングストレートメガネレンチ11X13mm
Pro-Auto¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷トラスコ品番774-7535形状ストレート全長(mm)330質量(g)170対辺寸法(mm)11×13
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセット
Pro-Auto¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
ポケットギアレンチ
Pro-Auto¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
超ロングストレートメガネレンチ8X10mm
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷トラスコ品番774-7519材質クロームバナジューム鋼形状ストレート質量(g)65対辺寸法(mm)8×10
スエカゲ ダブルフレックスロックギアレンチ14X17MM
Pro-Auto¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番356-8148形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)227質量(g)190対辺寸法(mm)14×17肉厚T1(mm)9.0肉厚T2(mm)10.3首振りありラチェット機構あり
ダブルフレックスロックギアレンチ&ゴースルーソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981セット(5点)翌々日出荷ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。トラスコ品番326-2049セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14形状ストレート(両頭首振り)質量(g)510収納ケースメタルケース首振りありラチェット機構あり