絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(389)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DEEN(40)
  • Pro-Auto(35)
  • KTC(33)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • ハゼット(10)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
二面幅(mm)
  • 8×10(8)
  • 10(5)
  • 10×12(6)
  • 11×13(8)
  • 12(5)
  • 12×14(6)
  • 13(2)
  • 14×17(8)
  • 17(3)
  • 17×19(6)
  • 19(7)
  • 19×21(6)
  • 21(6)
  • 22×24(8)
  • 24(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
形状
形状
オフセット(7)
形状
ストレート(3)
形状
曲柄(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(7)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
二面幅(inch)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-5/16(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
  • 1-11/16(1)
  • 1-3/4(1)
  • 1-13/16(1)
  • 1-7/8(1)
  • 2(1)
15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4・1-5/16・1-3/8・1-7/16・1-1/2・1-5/8・1-11/16・1-3/4・1-13/16・1-7/8・2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から9日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から4日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口ディープめがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
全長(mm)185材質特殊鋼厚さ(mm)18表面処理カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1セット(6丁)
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から4日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
DR 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
219,800税込241,780
1丁
翌々日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
179,800税込197,780
1丁
翌々日出荷から120日以内出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
129,800税込142,780
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。 表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。 衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼
レボウェイブ12角ソケットセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ12角ソケットセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは握りやすい曲面グリップのレボウェイブです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業にトラスコ品番197-9001材質特殊鋼品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:VRL3180(レボウェイブ)質量(g)1950差込角(mm)9.5間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)送り角度(°)5アズワン品番64-8769-48対辺12角ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ラチェット機構あり
レボウェイブ両口めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,498税込10,448
1セット(6本組)
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセットトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチ