絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10(8)
- 10(5)
- 10×12(6)
- 11×13(8)
- 12(5)
- 12×14(6)
- 13(2)
- 14(2)
- 14×17(8)
- 16×18(2)
- 17(3)
- 17×19(6)
- 19(7)
- 19×21(6)
- 21(6)
- 22×24(8)
- 24(3)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(7)

ストレート(3)

曲柄(1)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(3)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
二面幅(inch)
- 15/16(1)
- 1(1)
- 1-1/16(1)
- 1-1/8(1)
- 1-1/4(1)
- 1-5/16(1)
- 1-3/8(1)
- 1-7/16(1)
- 1-1/2(1)
- 1-5/8(1)
- 1-11/16(1)
- 1-3/4(1)
- 1-13/16(1)
- 1-7/8(1)
- 2(1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(6)
- BAHCO(バーコ)(29)
- DEEN(39)
- FACOM(11)
- JTC(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- KOTO(8)
- KTC(37)
- nepros(18)
- Pro-Auto(27)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- SIGNET(シグネット)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- TRUSCO(7)
- エスコ(178)
- トップ工業(11)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥729~税込¥802~1丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
6丁組45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5450材質S53C形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
打撃メガネレンチ(インチサイズ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
45めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷トラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C形状オフセット質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
両口めがねレンチ(45°) ライツール
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から6日以内出荷材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥989税込¥1,0881丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。トラスコ品番650-5537材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)21全長(mm)192対辺(mm)14対辺寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ両口めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
DR 打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥37,980~税込¥41,778~1丁5日以内出荷から8日以内出荷用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,998税込¥10,9981セット(6本組)5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6098セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付種別めがねレンチ形状オフセット材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1120対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応