メガネレンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果

メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0460
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0461
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19 セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm
1セット(6本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA616CA-11
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。 形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA686A-10.5 全長(mm)260
1個
935 税込1,029
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状ストレート 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度
形状オフセット ラチェット機構あり
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対辺寸法(mm)16×18 エスコ品番EA686RA-6
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット 種別めがねレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン 仕様AS-drive(面接触)
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状オフセット 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オフセット 全長(mm)267 レンチサイズ(mm)16×18
1本
2,090 税込2,299
5日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ
トラスコ品番864-2819 対辺寸法(mm)16×18
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO1085、ISO10104およびDIN838に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 形状オフセット 全長(mm)280 対辺(mm)16×18 アズワン品番64-6801-31 メーカー商品コード144-8397
1丁
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状オフセット 材質バナジウムエクストラ鋼、表面研磨仕上げ
1セット(5個)
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

対辺寸法(mm)10×12、12×14、13×15、14×17、16×18、17×19 セット内容10X12、12X14、13X15、14X17、16X18、17X19 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷