メガネレンチ :「打撃スパナ」の検索結果
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に
形状ストレート(打撃)
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
表面処理リン酸マンガン処理
材質クロムモリブデン鋼
形状ストレート(打撃)
錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。
材質特殊工具鋼
形状ストレート(打撃)
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0480
全長(mm)185
材質特殊鋼
厚さ(mm)18
表面処理カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)165
質量(g)250
アズワン品番64-7882-44
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番203-4338
全長(mm)223
質量(kg)0.94
対辺寸法(mm)38
アズワン品番64-8490-75
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用
材質特殊鋼
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)17
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-41
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)185
質量(g)430
アズワン品番64-7882-70
1個
¥2,080
税込¥2,288
欠品中
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)155
質量(g)230
アズワン品番64-7882-43
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)185
質量(g)405
アズワン品番64-7882-69
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)18
寸法(mm)36
全長(mm)205
質量(g)520
アズワン品番64-7882-71
1個
¥2,480
税込¥2,728
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)16
寸法(mm)27
全長(mm)175
質量(g)310
アズワン品番64-7882-45
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)20
寸法(mm)41
全長(mm)225
質量(g)710
アズワン品番64-7882-72
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)22
寸法(mm)46
全長(mm)235
質量(g)900
アズワン品番64-7882-73
1個
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)19
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-42
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)35
全長(mm)209
エスコ品番EA613GA-35
寸法t(mm)15
寸法T(mm)18
寸法O(mm)11
寸法m(mm)38
寸法S1(mm)58
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)75
全長(mm)326
質量(g)2850
アズワン品番64-7882-79
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)32
全長(mm)190
質量(g)450
アズワン品番64-7883-19
1個
¥2,650
税込¥2,915
欠品中
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)60
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-60
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)33
寸法(mm)70
全長(mm)320
質量(g)2350
アズワン品番64-7882-78
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)274
質量(g)1500
アズワン品番64-7882-76
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)41
全長(mm)223
エスコ品番EA613GA-41
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)66
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)15
寸法(mm)24
全長(mm)160
質量(g)280
アズワン品番64-7883-16
1個
¥1,560
税込¥1,716
欠品中
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)50
全長(mm)250
エスコ品番EA613GA-50
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)80
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)65
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-65
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)16
寸法(mm)27
全長(mm)175
質量(g)350
アズワン品番64-7883-17
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。