絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • Wera(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • IREGA(2)
  • E-Value(1)
  • エンジニア(1)
  • スーパーツール(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
  • HAMACO(1)
最大口開き(mm)
  • 13
  • 20(29)
  • 24(85)
  • 25(20)
  • 26(12)
  • 28(15)
  • 29(18)
  • 30(99)
  • 32(30)
  • 34(40)
  • 36(79)
  • 38(42)
  • 43(21)
  • 44(12)
  • 46(23)
  • 53(15)
  • 150(18)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(16)
全長(mm)
  • 100~120未満(15)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
13
20(29)
24(85)
30(99)
32(30)
34(40)
36(79)
38(42)
43(21)
46(23)
最大口開き(mm)をもっと見る
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
889税込978
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
モンキーレンチセット エスコモンキーレンチセットエスコ
6,020税込6,622
1セット
当日出荷
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.4・11・19質量(g)45・127・570呼び寸法(mm)100・150・300口幅(mm)最大:13・23・38
モンキーレンチ エンジニアモンキーレンチエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ BAHCO(バーコ)モンキーレンチBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製モンキーレンチBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
モンキレンチ E-ValueモンキレンチE-Value
649税込714
1本
当日出荷
ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera6004 自動調整モンキーレンチJokerWera
7,798税込8,578
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)モンキレンチMCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
モンキーレンチ HIT(ヒット)モンキーレンチHIT(ヒット)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から4日以内出荷
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/SWera
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼全長(mm)161シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13アズワン品番64-2218-95
100mm モンキーレンチ エスコ100mm モンキーレンチエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13全長(mm)100エスコ品番EA530B-100寸法D(mm)9.0寸法B(mm)13寸法C(mm)4.0
薄口モンキーレンチ IREGA薄口モンキーレンチIREGA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
モンキーレンチ ハゼットモンキーレンチハゼット
6,798税込7,478
1丁
翌々日出荷から60日以内出荷
スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
モンキーレンチ HAMACOモンキーレンチHAMACO
12,980税込14,278
1丁
6日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
材質仕上げ:ステンレススチール
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナWera
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) エスコ115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)エスコ
3,340税込3,674
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
ワイドモンキーレンチ IREGAワイドモンキーレンチIREGA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)モンキーレンチメッキBAHCO(バーコ)
17,980税込19,778
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
モンキーレンチ