「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(3)
20(5)
21(2)
27(3)
28(2)
30(4)
31(3)
34(7)
44(3)
53(3)
最大口開き(mm)をもっと見る
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
最大口開き(mm)39
全長(mm)218
仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番411-1460
材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。
トラスコ品番813-1315
1箱(5丁)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
規格EN60900
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。
最大口開き(mm)34
全長(mm)308
材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂
質量(g)730
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。