「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(4)
18(2)
24(6)
29(2)
30(7)
36(5)
46(4)
100(2)
150(2)
300(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)18
全長(mm)250
質量(g)680
口幅(mm)33
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
質量(g)265
口幅(mm)24
アズワン品番64-2218-97
1本
¥9,750
税込¥10,725
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.4・11・19
質量(g)45・127・570
呼び寸法(mm)100・150・300
口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)650
口幅(mm)36
アズワン品番64-2218-99
1本
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)150
質量(g)145
口幅(mm)18
アズワン品番64-2218-96
1本
¥7,230
税込¥7,953
当日出荷
ショートタイプ
極限まで軽量化とガタつき抑制を追求
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に
ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。
1丁
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)410
口幅(mm)30
アズワン品番64-2218-98
1本
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)100
質量(g)40
口幅(mm)13
アズワン品番64-2218-95
1本
¥5,620
税込¥6,182
当日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)19
全長(mm)150
エスコ品番EA530B-150
寸法D(mm)11.3
寸法B(mm)19
寸法C(mm)4.9
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13
全長(mm)100
エスコ品番EA530B-100
寸法D(mm)9.0
寸法B(mm)13
寸法C(mm)4.0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
材質特殊工具鋼
全長(mm)270
質量(g)525
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-44
1本
¥6,790
税込¥7,469
8日以内出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30
全長(mm)250
エスコ品番EA530B-250
寸法D(mm)15.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)8.6
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1丁
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53
全長(mm)450
エスコ品番EA530B-450
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)53
寸法C(mm)17.7
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
人間工学に基づいた手にフィットするソフトグリップ
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)165
質量(g)175
最大開口(mm)25
アズワン品番64-7865-50
1丁
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)375
質量(g)1430
口幅(mm)82
アズワン品番64-2219-05
1本
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長207
質量(g)214
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-17
1丁
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
1丁
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1
2
3
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。