モンキーレンチ :「ひも 締め」の検索結果

モンキーレンチとは、六角ボルトやナットの締め付けや緩めるのに使用する工具です。特徴はボルトの頭を挟む部分の寸法が調整でき、複数のサイズのボルトやナットに対応。対応できる幅に応じて、大きさの違うモンキーレンチが販売されています。ラチェット式のモンキーレンチもあり、ボルトの頭を挟んだままで、締め付けができるものもあります。ボルトやナットには、2つの面で挟み込むため、しっかりボルトの寸法に合わせないと、ボルトやナットの六角形の角を変形させてしまい取り外しが困難になる場合がありますので注意が必要です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
28.6(1)
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm)28.6 全長(mm)207 トラスコ品番488-9720 材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g)267 ラチェット機構あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷