ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼 表面処理クロムメッキ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチ
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170 質量(g)116 レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場 仕様四角タイプ 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 適合レンチ6243140 2018年トラスコ掲載ページ4 0414
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170 質量(g)116 レンチサイズ(mm)8・10・12・14
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)200 シルバー 対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷