絞り込み
二面幅(mm)
  • 12
  • 8×10(8)
  • 10(13)
  • 10×12(8)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(17)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(39)
  • 17×19(20)
  • 17×21(27)
  • 19(18)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(32)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
シノの有無
  • シノの有無あり(1)
ブランド
  • NGK(永木精機)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • SEK(1)
  • JOB Master(1)
  • GEDORE(1)
  • RED EAGLES(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
5サイズラチェットレンチ スーパーツール5サイズラチェットレンチスーパーツール
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。全長(mm)166材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)スパナ部:12
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
ラックレンチ 4in1 JOB Masterラックレンチ 4in1JOB Master
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
4IN1リバースラチェットレンチ SEK4IN1リバースラチェットレンチSEK
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
31K8用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE31K8用 ラチェットリング(スクエア)GEDORE
899税込989
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
12in1マルチサイズ板ラチェットセット RED EAGLES12in1マルチサイズ板ラチェットセットRED EAGLES
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
ラチェットレンチ
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
ラチェットレンチ 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ