7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けに シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング