特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8機能マルチレンチ SK11 動画あり
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数72 機能本体360度回転機能付き。 送り角度(°)5 許容締付トルク(N・m)62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様仮締め用
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225 シノの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。 仕様曲がりシノ付き タイプショート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)245 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245 送り角度(°)4度 サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 ギア数90山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)10×13 最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4-IN-1 ラチェットR SK11 動画あり
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFR1719N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)17×19 最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)310 シノの有無あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。 仕様曲シノ付き 全長(mm)310 タイプロングタイプ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。 適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ ギア数72(山)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ダブルフレックスロックギアR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上 材質クロームバナジウム鋼
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

MFR1113S ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)11×13 最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)315 ギア数72山
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートダブルフレックスR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度) 材質クロームバナジウム鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MFR1113N ダブルフレックスラチェットR SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 サイズ(mm)11×13 最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷