1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195
仕様6ポイント
厚さ(mm)14
寸法(mm)14×17
質量(g)280
タイプストレートタイプ
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
7日以内出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387
アズワン品番65-9267-50
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
全長(mm)109/205
セット内容7点
材質クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)7×8、9×10、 10×11、12×13、 14×15、16×18、 17×19
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165
仕様6ポイント
厚さ(mm)14
寸法(mm)12×14
質量(g)230
タイプストレートタイプ
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0
質量(g)760
アズワン品番64-7880-33
保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
全長(mm)109~235
質量(g)1271
サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
アズワン品番64-2234-75
1セット
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120
仕様6ポイント
厚さ(mm)10
寸法(mm)8×10
質量(g)70
タイプストレートタイプ
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
寸法(mm)10×12・12×14・14×17
全長(mm)150~195
質量(g)640
送り角度(°)20
アズワン品番64-7880-04
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1本
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150
仕様6ポイント
厚さ(mm)11
寸法(mm)10×12
質量(g)130
タイプストレートタイプ
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77
質量(g)1200
対辺(mm)14・17・19・21
外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29
送り角度(°)ラチェット:15
差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7891-64
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16
質量(g)440
アズワン品番64-7880-32
保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
厚さ(mm)50
寸法(mm)19×22
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-29
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
厚さ(mm)50
寸法(mm)17×21
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-26
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5
質量(g)1540
アズワン品番64-7880-37
保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)1100
アズワン品番64-7880-34
保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
厚さ(mm)50
寸法(mm)19×21
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-28
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
厚さ(mm)50
寸法(mm)17×22
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-27
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0
質量(g)2000
アズワン品番64-7880-38
保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)50
寸法(mm)17×19
全長(mm)180
質量(g)265
1丁
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1
2
次へ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。