1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
深型板ラチェトップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~