ラチェットレンチ :「s45c 角」の検索結果
関連キーワード
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。
トラスコ品番381-3525
材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼
幅(mm)D1:27.5、D2:31.5
全長(mm)172
対辺(mm)8×10、12×13
肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5
対辺寸法(mm)8×10、12×13
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。