TOP マルキン印ラチェット 復活 銀総磨きマルキン印9日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ質量(g)410タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2対辺(mm)17×21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります