ラチェットレンチ :「ギアレンチ 本締め」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)87 寸法D1(mm)20.4 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)13.8 寸法T2(mm)16.8 寸法T3(mm)4 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷