大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35
アズワン品番67-5848-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300
倍率約9倍
出力トルク(N・m)2500
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758
質量(kg)5.8
精度(%)±4
トルク測定範囲(N・m)300~1500
アズワン品番64-4817-15
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。