ラチェットレンチ :「ギアレンチ」の検索結果
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)87
寸法D1(mm)20.4
寸法D2(mm)25
寸法T1(mm)13.8
寸法T2(mm)16.8
寸法T3(mm)4
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。
切替レバーで容易に正逆の切替が可能
めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35
アズワン品番67-5848-90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様左右切替えレバー付
ギア数72山(送り角度5度)
インナーソケットでサイズ切替可能
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm)35.2×160×31
質量(g)245
材質スチール
関連資料(1.1MB)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。
インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。
90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。
一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
長さ(mm)245
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245
送り角度(°)4度
サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
ギア数90山
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
72山ギア採用。狭い場所でも細かく動かせる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。軽量・小型タイプ
用途一本で4サイズ(8、10、12、13)
全長(mm)151.5
材質STEEL
質量(g)135
タイプ軽量・小型タイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付)
軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様工具袋
セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)
質量(g)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1000V絶縁
ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250
アズワン品番64-7905-57
1丁
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。