ラチェットレンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。
全長(mm)166
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)スパナ部:12
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。
用途建設現場
仕様四角タイプ
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ6243140
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)200
色シルバー
対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8・10・12・14
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。