ラチェットレンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
全長(mm)310
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)287
質量(g)530
足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310
質量(g)458
対辺寸法(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240
仕様曲がりシノ付
タイプショートタイプ
シノの有無あり
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230
材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)275
2018年トラスコ掲載ページ4 0422
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。
トラスコ品番257-5127
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
色シルバー
対辺(mm)17×21
対辺寸法(mm)17×21
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状曲がり
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17・21
トルク(N・m)450
ギア数48山
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状曲がり
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19
トルク(N・m)450
ギア数48山
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状曲がり
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17
トルク(N・m)450
ギア数48山
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番247-5305
材質Cr-v
厚さ(mm)50
全長(mm)250
色シルバー
質量(g)370
対辺寸法(mm)17×21
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
カラビナ工具差しに直接装備可能です。
用途足場の組み立て、解体に。
トラスコ品番388-5111
材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼
厚さ(mm)50
全長(mm)250
対辺寸法(mm)17×17
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)200
色シルバー
対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。
形状ストレート
寸法(mm)305×38×42.6
色シルバー
質量(g)560
二面幅(mm)17・21
トルク(N・m)450
ギア数48山
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)312
材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)440
頭部幅(mm)41
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場
仕様12角タイプ
材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ6243140
2018年トラスコ掲載ページ4 0414
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
質量(g)410
タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:クローム
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)470
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)440
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)410
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。