ラチェットレンチ :「両口メガネレンチ」の検索結果

ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)287 質量(g)530
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!
全長(mm)310 質量(g)458 対辺寸法(mm)17×21 シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)195 質量(g)250 シノの有無あり
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240 仕様曲がりシノ付 タイプショートタイプ シノの有無あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。 トラスコ品番257-5127 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) シルバー 対辺(mm)17×21 対辺寸法(mm)17×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17・21 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状曲がり 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場 仕様12角タイプ 材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み 適合レンチ6243220 2018年トラスコ掲載ページ4 0414
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に トラスコ品番247-5305 材質Cr-v 厚さ(mm)50 全長(mm)250 シルバー 質量(g)370 対辺寸法(mm)17×21
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状ストレート 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17・21 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41
1丁
8,098 税込8,908
翌々日出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ 質量(g)410 タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:クローム 質量(g)420 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)420 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)470 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)440 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)410 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷