絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(13)
  • エイト(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
  • BONDHUS(6)
  • エスコ(5)
  • ミトロイ(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Wera(3)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ハゼット(2)
  • KEIBA(1)
  • SK11(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(24)
先端形状
六角(39)
二面幅(mm)
  • 12(57)
サイズ規格
  • ミリ(63)
タイプ
  • その他(5)
  • ショート(4)
  • ロング(18)
形状
  • L型(53)
  • T型(6)
L型・T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M14(63)
M14
全長(mm)
  • 125(5)
  • 137.0(1)
  • 140(5)
  • 185(1)
  • 206(1)
  • 207(2)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 248(1)
  • 250(7)
  • 262(1)
  • 300(1)
125・137.0・140・185・206・207・238・240・248・250・262・300
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M22
  • 1/4"(54)
  • 5/16"(56)
  • 3/8"(56)
  • 1/2"(64)
  • 5/8"(59)
  • 3/4"(55)
  • #10(55)
  • M3(136)
  • M4(160)
  • M5(181)
  • M6(197)
  • M8(203)
  • M10(198)
  • M12(202)
  • M14(202)
  • M16(193)
  • M18(171)
  • M20(171)
  • M24(63)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M18(63)
  • M20(63)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M18(63)
  • M20(63)
M18・M20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ エイトロングテーパーヘッドスパナエイト(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
六角棒ロングレンチ TRUSCO六角棒ロングレンチTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
ボールポイント 六角棒 スパナ エイトボールポイント 六角棒 スパナエイト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12mm [Hexagon]キーレンチエスコ
610税込671
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
4,698税込5,168
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ