六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス 質量(g)6 先端形状ヘックスプラス
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
トラスコ品番195-2332 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質特殊工具鋼 全長(mm)125 質量(g)431 規格ISO2936 先端形状ヘックスプラス アズワン品番64-8336-56 点数9本
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼 規格ISO2936 先端形状ヘックスプラス(六角) サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-3 先端形状Ball Hex-Plus
1個
880 税込968
翌日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルクが届きやすいので、作業効率がアップします。ボールエンド付で、傾いても締め付け可能です。色分けでサイズが見つかりやすくなっています。ゴムスリーブよりグリップ性良好です。
トラスコ品番195-2333 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)3 規格ISO2936 対辺寸法(mm)1.5 先端形状ヘックスプラス(六角) 首下長(mm)14 アズワン品番64-8322-60 サイズ規格ミリ
1本
849 税込934
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-90 先端形状Ball Hex-Plus
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-6 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-105 先端形状Ball Hex-Plus
1個
980 税込1,078
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-104 先端形状Ball Hex-Plus
1個
880 税込968
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-102 先端形状Ball Hex-Plus
1個
940 税込1,034
翌日出荷

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業 トラスコ品番195-2365 幅(mm)100 全長(mm)138 材質/仕上プラ 質量(g)123 軸長(mm)90 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)5.0 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-59 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
用途締付作業に。 仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品 トラスコ品番195-2364 材質プラ 幅(mm)100 全長(mm)138 質量(g)122 軸長(mm)90 規格ISO2936/IEC60900規格品 先端ヘックスプラス 対辺寸法(mm)4 精度トルク:+/-10% 先端形状ヘックスプラス トルク調整範囲(N・m)5 アズワン品番64-8320-58 設定トルク(Nm)5.0 サイズ規格ミリ 負荷方向
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

トルクをかけやすいT型グリップです。設定トルクに達したら音が鳴ります。
用途締付作業 材質プラ 軸長(mm)60 全長(mm)108 精度トルク:+/-10% 幅(mm)100
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-8 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-4 先端形状Ball Hex-Plus
1個
980 税込1,078
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-2.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
905 税込996
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-2 先端形状Ball Hex-Plus
1個
940 税込1,034
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-190 先端形状Ball Hex-Plus
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-109 先端形状Ball Hex-Plus
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-108 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-107 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-106 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-103 先端形状Ball Hex-Plus
1個
905 税込996
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-101 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-10 先端形状Ball Hex-Plus
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-8 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-6 先端形状Ball Hex-Plus
1個
780 税込858
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
730 税込803
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-4 先端形状Ball Hex-Plus
1個
610 税込671
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-3 先端形状Ball Hex-Plus
1個
585 税込644
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-2.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
395 税込435
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-2 先端形状Ball Hex-Plus
1個
330 税込363
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-10 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-1.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
330 税込363
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-8 先端形状Ball Hex-Plus
1個
775 税込853
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-7 先端形状Ball Hex-Plus
1個
590 税込649
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-3 先端形状Ball Hex-Plus
1個
255 税込281
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-2.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
210 税込231
翌日出荷