絞り込み
ブランド
  • エイト(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
先端形状
先端形状
六角(3)
二面幅(mm)
  • 46
  • 0.71(17)
  • 0.89(18)
  • 1.27(25)
  • 1.5(218)
  • 2(247)
  • 2.5(268)
  • 3(297)
  • 4(303)
  • 5(302)
  • 5.5(24)
  • 6(309)
  • 7(48)
  • 8(282)
  • 9(16)
  • 10(253)
  • 12(80)
  • 14(70)
  • 17(52)
  • 19(45)
  • 22(21)
サイズ規格
  • ミリ(3)
タイプ
  • ショート(1)
形状
  • L型(3)
L型
全長(mm)
  • 410(1)
  • 440(1)
410・440
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 単品エイト(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート硬度HRC48~56
六角棒レンチ