六角棒レンチ :「角棒 5mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レンチの脱着の容易な特許付クラップスターケース入り。各々のレンチは他のサイズのレンチを動かすことなく脱着できます。
クラップスターケースは、5mmまでの小さいサイズと6mm以上の大きいサイズに分けて使用することもできます。(マジックリングは、3mm以上から)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(91×14)、2.0(101×16)、2.5(113×18)、3.0(128×23)、4.0(142×29)、5.0(163×33)、6.0(184×38)、8.0(206×44)、10.0(231×50)
材質クロームバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
1セット(9本組)
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。
質量(g)427
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
セット数9本
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
トラスコ品番481-3804
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)488
対辺(mm)5
軸長(mm)450
全幅(mm)120
対辺寸法(mm)5
ハンドル幅(mm)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。
ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。)
レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。
レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
質量(g)190
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(7本組)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド
トラスコ品番492-2395
セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
タイプショートタイプ
サイズ規格ミリ
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
材質クロームメッキ
タイプスタビータイプ
マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216
寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状ナイフ型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)186
寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)
形状ナイフ型
先端形状六角
二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
サイズ規格ミリ
1個(7本組)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。