特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。
材質特殊合金鋼
コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。
トラスコ品番126-9395
セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm)
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ
タイプ折込式6本組
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。
付属品ホルダー
トラスコ品番195-0154
セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))
材質特殊合金鋼
寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270
対辺(mm)3~12
1セット(4本)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。
材質特殊合金鋼
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。