商品豆知識
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)389
セット商品数10本
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)7
付属品プラスティック製タグ
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
全長(mm)147
質量(g)61
先端形状ボールポイント
首下長(mm)40
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)
質量(g)442
セット商品数9本
先端形状ボールポイント
1組
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
色黒
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。
付属品ボンデックス[[TM上]]ケース
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
材質プロテニアム[[R上]]合金鋼
質量(g)454
セット商品数13本
先端形状ボールポイント
サイズ規格インチ
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。