六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(128件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1セット(7本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル
(15件のレビュー)当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
(25件のレビュー)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)欠品中
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62
六角棒レンチセット ロングボールポイント カラフル ネックショートタイプ
(2件のレビュー)当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプロング形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260硬度HRC50~57寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)当日出荷
先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。
便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット
(20件のレビュー)当日出荷
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥8,798¥7,998