3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
9,198 税込10,118
翌日出荷

Wera社の帝国六角穴付きネジ用ステンレス鋼製のプレミアムLキー。ステンレス鋼は外部からの錆の侵入を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチの影響を最小限に抑え、ネジ頭の破壊をほぼ解消します。ボール形状のチッププロファイルにより、ツールシャフトをねじ軸に対して移動および旋回させることができるため、「角を曲がった」ねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされているツールファインダーを簡単に利用できます。
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
1本
259 税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)