RS PRO 六角レンチ Metric T形RS PRO7日以内出荷
T型ハンドルにより、レンチの両端を効果的に使用可能 短い方の端に標準の六角ヘッド、長い方の端に最大30 °の角度で差し込むことが可能な球状六角ヘッドを装備。狭い場所で使用するのに最適 市販されているすべての六角穴付ねじと互換 Hex-Plusは、固着したねじを取り外したり緩めるのに非常に効果的で、最大20 %大きいトルクをかけることが可能
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 6六角レンチ寸法 = 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥989¥899
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298