六角棒レンチ :「イモネジ 1.5mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上 先端形状六角
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプエキストラロング
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
翌々日出荷

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング
1本
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプスーパーロング
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)