1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷