10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状L型 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチ
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド レインボーレンチ
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチ
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状ヘクスローブ 形状T型 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)