六角棒レンチ :「六角棒」の検索結果
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
関連キーワード
商品豆知識
ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。
セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状ヘクスローブ
適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。