六角棒レンチ :「六角棒」の検索結果
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
関連キーワード
商品豆知識
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途穴付六角ボルト廻しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)
アズワン品番64-3677-87
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。