T形六角棒レンチ セットTRUSCO取扱停止中
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁T型六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
耐電圧試験済みです。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準トラスコ品番445-6572セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ステンレス(SUS420)質量(g)448材質(ホルダー)PP
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)TRUSCO当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)551トラスコ品番445-6670材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥989¥899
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298