六角棒レンチ :「六角棒」の検索結果

六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 タイプロング 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプ標準 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 先端形状六角 表面仕上げ黒染め サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用 先端形状六角(いじり止め穴付) 2018年トラスコ掲載ページ4 0766
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番389-6901 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19) 質量(g)221
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1セット(9本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387 材質炭素鋼(S45C) 形状トリプル型 全長(mm)203
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 トラスコ品番366-8991 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm 質量(g)128 硬度HRC52-56 表面処理黒染め
1セット(7本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル 全長(mm)190 トラスコ品番768-4215 質量(g)119
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
質量(g/セット)385 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)385 トラスコ品番366-9327 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 硬度HRC52-56 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
2,598 税込2,858
当日出荷

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番445-6181 セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)28 表面処理黒染め
1セット(7本)
539 税込593
当日出荷